Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markslöjd 705855 Dekorative/s Flasche/Glas Schwarz, Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markslöjd 705855 Dekorative/s Flasche/Glas Schwarz, Transparent 1 Stück(e)
Markslöjd 705855 Dekorative/s Flasche/Glas Schwarz, Transparent 1 Stück(e)
Markslöjd 705855 Dekorative/s Flasche/Glas Schwarz, Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97308684
Hersteller:
     Markslöjd
Herst.-Nr.:
     705855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Bonboniere
Bonbonnière
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
355 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.