| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-97308877 Herst.-Nr.: 654252 EAN/GTIN: 4002051654252 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine Achterbahnfahrt für das Gehirn! Mit den Brain Tricks erleben Kinder verblüffende Illusionen und Effekte mit eigenen Augen. Von doppeldeutigen Figuren über selbst entworfene 3D-Bilder zum faszinierenden Sphericon – jedes Experiment ist gleichzeitig ein kleines Rätsel. Die aufregende Tour quer durch die Welt der optischen Täuschungen zeigt, wie unser Gehirn arbeitet. Dabei erklärt die Anleitung, was man seinen Augen eigentlich gar nicht glauben will! Am besten die Multi-Funktions-Brille direkt aufsetzen und durch verschiedene Experimente die verblüffende 3D-, Scharf- und Spektral-Sicht testen. Dieser KOSMOS Experimentierkasten ist wie Jogging fürs Gehirn für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, und fasziniert immer wieder aufs Neue! Inhalt: Sphericon, Stanzbögen und Spiegel (inclusive Torbogen, schiefem Raum, Multi-Funktions-Brille, Kreisel-Aufsätzen und mehr), Papierbögen (inclusive Illusionsbildern, Zerrbildern, Malbildern, Bastelvorlagen und mehr), Kreisel, 3D-Farbfolien, Spektralfolie, Lochfolie, Holzmalstifte, Anleitung Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 194 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 290 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 64 mm | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Themenwelt | Strom | ![](/p.gif) | Produkttyp | Experimentier-Set | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |