Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop 156477 Blanko-Plastikkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Colop 156477 Blanko-Plastikkarte
Colop 156477 Blanko-Plastikkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97320301
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     156477
EAN/GTIN:
     9004362523819
Suchbegriffe:
Ausweiskarte
Kunststoffkarten
PVC Karte
Plastikkarte
Letreros de plástico de 80 mm x 18 mm con cinta adhesiva

Los letreros adhesivos son un producto perfecto para un
extenso número de aplicaciones de marcaje.

• Ideales para utilizar con el e-mark Ruler
• Color: Blanco
• El revestimiento especial de las tarjetas de plástico las
hace resistentes al agua, al eco-solvente y a los rasguños.
Weitere Informationen:
Technische Details
Karte Größe
80 x 18 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Magnetstreifen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plastikkarten, kunststoffkarten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.