Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT6830-QZ Zubehör für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT6830-QZ Zubehör für Bohrmaschinen
DeWALT DT6830-QZ Zubehör für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97337434
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6830-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT7002-QZ
ab € 22,63*
Ähnlich
DeWalt
DT7046-QZ
ab € 28,56*
Ähnlich
DeWalt
DT7005-QZ
ab € 18,88*
Ähnlich
DeWalt
DT7030-QZ
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.