Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech KidiZoom Snap Touch pink Kinder-Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech KidiZoom Snap Touch pink Kinder-Smartphone
VTech KidiZoom Snap Touch pink Kinder-Smartphone
VTech KidiZoom Snap Touch pink Kinder-Smartphone
VTech KidiZoom Snap Touch pink Kinder-Smartphone
VTech KidiZoom Snap Touch pink Kinder-Smartphone
VTech KidiZoom Snap Touch pink Kinder-Smartphone
VTech KidiZoom Snap Touch pink Kinder-Smartphone
VTech KidiZoom Snap Touch pink Kinder-Smartphone
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97338692
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-549254
EAN/GTIN:
     3417765492549
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Die Kamera im coolen Smartphone-Format - Mit der KidiZoom Snap Touch Kamera Fotos und Videos aufnehmen, tolle Spiele spielen und in Verbindung bleiben - Flaches, smartphoneähnliches Design mit 2,4" LCD-Touchscreen und 5 Touch-Tasten - 2 MP Dual-Kamera für Fotos, Videos und Selfies (Fotos können auf 5MP extrapoliert werden) - Bluetooth-Funktion, die es ermöglicht eine Verbindung zwischen zwei KidiZoom Snap Touchs herzustellen, um gemeinsam zu spielen oder Nachrichten, Fotos und Sticker zu teilen - Tolle Videoeffekte mit Echtzeitfilter und Gesichtserkennung - Coole Effekte und Filter für Fotos - MP3-Player (nur mit separat erhältlicher microSD- Karte nutzbar) - Zahlreiche tolle Funktionen: Entsperren durch Gesichtserkennung, Foto-Editor, Kalender, Schminkstudio, Stylische Outfits,Sprechende Figuren und Sticker erstellen, Malen, Notizen, Taschenrechner uvm - 6 tolle Spiele (2 davon können zu zweit gespielt werden), Entscheidungshelfer, Witze und Lebensweisheiten - Wiederaufladbarer Akku, microSD-Karten- und Kopfhörer-Steckplatz (microSD-Karte und Kopfhörer sind nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Wiederaufladbar
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Anzahl der enthaltenen Spiele
6
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
130 g
Design
Produkttyp
Kinder-Smartphone
Produktfarbe
Pink
Steuerung
Berührung
Audio
Musikwiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.