Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Epilierer
>
Enthaarungslaser
>
Artikel
Braun Silk-expert Pro 5 PL5243 Lichtimpulstechnologie (IPL) Gold, Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-97338809
Hersteller:
Braun
Herst.-Nr.:
413011
EAN/GTIN:
4210201413011
Suchbegriffe:
Enthaarungs-Laser
Enthaarungslaser
Laser-Epilierer
Laser-Epiliergerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Weiß
Haarentfernungstechnologie
Lichtimpulstechnologie (IPL)
Aufsatz für Körper
Ja
Präzisionsaufsatz (Gesicht)
Ja
Anzahl der Blitze
125
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Präzisionskopf
Ja
Breite Kopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Variable Spannung
Ja
... >
Rasier- & Haarentfernungswerkzeuge
>
Haarentfernungswerkzeuge
>
Leichte Haarentferner
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Haarentferner
,
Laserepilierer
,
Laserepiliergerät
,
Laserhaarentferner
,
enthaarungslaser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,50*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 489,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.134,40*
€ 1.349,936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.127,54*
€ 1.341,7726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.073,80*
€ 1.277,822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.033,97*
€ 1.230,4243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 978,50*
€ 1.164,415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen