Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97338838
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-528864
EAN/GTIN:
     3417765288647
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Mit nur einem Tastendruck das Fahrzeug in den Switch & Go OneClick Mega-Drachen verwandeln! - Der coole Mega-Drache kann mit nur wenigen Handgriffen in ein Fahrzeug und mit einem Tastendruck in den Drachen zurückverwandelt werden - Mit LCD-Bildschirm, der das Gesicht des Drachen bzw. des Autofahrers animiert - Beim Drücken der Kopftaste werden realistische Sätze abgespielt - Zwei Modi: Fahrzeugmodus und Drachenmodus. Jeder Modus wird automatisch ausgelöst, wenn die Transformation abgeschlossen ist - Beim Betätigen der Aktionstaste im Drachenmodus bewegt der Drache seine Flügel und öffnet seinen Mund - Die roten LEDs im Mund und am Nacken leuchten zum Feuerspeien auf - Mit Lautstärkeregler Kindersicheres Batteriefach und Abschaltautomatik Demobatterien sind enthalten
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Transformationen
1
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
630 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.