| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-97339069 Herst.-Nr.: 80-615904 EAN/GTIN: 3417766159045 |
| |
|
| | |
| Mit dem interaktiven Globus die Welt bereisen! - Interaktiver Globus, der leuchtet, drehbar ist und jede Menge Wissenswertes über Tiere und die Kulturen der Welt bereithält - Insgesamt 48 Touchpoints zu Tieren, Kontinenten, Ozeanen, Sehenswürdigkeiten, landestypischen Gerichten und Begrüßungen in Landessprachen - 3 Spielmodi: Entdeckermodus, Musikmodus, Suchspiel - Der Globus kann per Hand gedreht werden und leuchtet dabei - Zahlreiche bunte, an die Zielgruppe angepasste Illustrationen - Leuchtender Meridian, der passend zu den Inhalten und zur Musik leuchtet (oder wenn der Globus gedreht wird) - Am Fuß des Globus befinden sich 4 bunte Kategorie-Tasten und eine Globus-Taste, die zufällige Informationen auslöst - Lernbereiche: Ländernamen, Kontinente, Ozeane, Tiere, Sehenswürdigkeiten, Grußworte, kulinarische Besonderheiten, Musik - Mit Lautstärkeregler und Abschaltautomatik - Kindersicheres Batteriefach - Demobatterien enthalten Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Batterien erforderlich | Ja | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 6 Jahr(e) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Knopfanzahl | 4 | | Automatische Abschaltung | Ja | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Tiere lernen, Geographie lernen | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 194 mm | | Tiefe | 212 mm | | Höhe | 310 mm | | Gewicht | 1100 g |
|
| | |
| | | |
| |