Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Fröhlicher Flughafen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Fröhlicher Flughafen
VTech Fröhlicher Flughafen
VTech Fröhlicher Flughafen
VTech Fröhlicher Flughafen
VTech Fröhlicher Flughafen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97339323
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-548804
EAN/GTIN:
     3417765488047
Die Tut Tut Baby Flitzer gehen auf große Reise - mit dem neuen Tut Tut Baby Flitzer - Flughafen! - Flughafen Spielset mit vielen beweglichen Elementen zur Förderung der Motorik und des Rollenspiels - Inkl. Tut Tut Baby Flitzer - Flugzeug - 4 magische Sensoren lösen bei den Tut Tut Baby Flitzern mit magischer Erkennung lustige Sätze, Geräusche und Melodien aus - Vielseitig kombinierbare Straßenelemente - Tower mit drehbarem Radar und Wolken-Karussell (werden die Flitzer hierauf platziert, dreht sich die Wolke automatisch nach unten), Kreisverkehr mit Schranke, mechanische Startrampe, anlegbare Start- und Landebahn - Zubehörteile: Windstation, 2 nicht-elektronische Miniflugzeuge, 1 nicht-elektronischer Minibus, - Scheinwerfer, Treppe, Straßenschild, Leitkegel, Anzeigentafel - Kindersicheres Batteriefach und Abschaltautomatik - Demobatterien im Flugzeug sind enthalten - Kompatibel mit den Produkten der Tut Tut Baby Flitzer Welt
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Flughafen & Flugzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Indoor
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
841 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
1280 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.