Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m
Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97339499
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     18509-709
EAN/GTIN:
     4009236144966
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Ausführung
Satin
Langanhaltend
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,68*
€ 12,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.