Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m
Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97339501
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     18509-634
EAN/GTIN:
     4009236098344
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Material
Polypropylen (PP)
Ausführung
Satin
Langanhaltend
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,37*
€ 12,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.