Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m
Pattberg Poly Glitter 1 Stück(e) 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97339545
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     18509-613
EAN/GTIN:
     4009236106285
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Ausführung
Satin
Langanhaltend
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,9625*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,4325*
€ 17,17468
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,2525*
€ 16,96048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7325*
€ 16,34168
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,3325*
€ 15,86568
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,7025*
€ 15,11598
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,9625*
€ 13,04538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.