Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL08-M2KTB-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL08-M2KTB-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED
PATLITE SL08-M2KTB-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97371625
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL08-M2KTB-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Gewicht
270 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Gelb
Platzierung
Indoor, Outdoor
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL/cUL, CE , KC, EAC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.