Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL08-M1KTB-Y Alarmlicht Fixed Orange LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL08-M1KTB-Y Alarmlicht Fixed Orange LED
PATLITE SL08-M1KTB-Y Alarmlicht Fixed Orange LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97371639
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL08-M1KTB-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
30 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Gewicht
240 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Orange
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL/cUL, CE , KC, EAC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.