Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL08-M2KTN-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL08-M2KTN-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED
PATLITE SL08-M2KTN-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97371653
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL08-M2KTN-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Gewicht
260 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Gelb
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL/cUL, CE , KC, EAC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-101
ab € 10,23*
Zubehör
Patlite
SZK-103
ab € 17,76*
Zubehör
Patlite
SZK-104
ab € 10,54*
Zubehör
Patlite
SZW-102
ab € 6,00*
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
ab € 0,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.