Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL08-M2JN-B Alarmlicht Fixed Blau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL08-M2JN-B Alarmlicht Fixed Blau LED
PATLITE SL08-M2JN-B Alarmlicht Fixed Blau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97371670
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL08-M2JN-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Gewicht
280 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Blau
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL/cUL, CE , KC, EAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.