Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL10-M1KTB-B Alarmlicht Fixed Blau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL10-M1KTB-B Alarmlicht Fixed Blau LED
PATLITE SL10-M1KTB-B Alarmlicht Fixed Blau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97371700
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL10-M1KTB-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
30 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Gewicht
370 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Blau
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL/cUL, CE , KC, EAC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.