Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL10-M1KTN-B Alarmlicht Fixed Blau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL10-M1KTN-B Alarmlicht Fixed Blau LED
PATLITE SL10-M1KTN-B Alarmlicht Fixed Blau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97371774
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL10-M1KTN-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Gewicht
360 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Blau
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL/cUL, CE , KC, EAC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-101
ab € 10,22*
Zubehör
Patlite
SZK-103
ab € 17,66*
Zubehör
Patlite
SZW-101
ab € 17,04*
Zubehör
Patlite
SZW-103
ab € 7,28*
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
ab € 0,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.