Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Klettpunkte, rund, selbstklebend, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Klettpunkte, rund, selbstklebend, weiß
DeLOCK Klettpunkte, rund, selbstklebend, weiß
DeLOCK Klettpunkte, rund, selbstklebend, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97420806
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19089
EAN/GTIN:
     4043619190898
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
Dieses Set von Delock besteht aus 32 runden selbstklebenden Haken- und Flauschpunkten. Die Klettpunkte eignen sich zum Befestigen leichter Gegenstände und können für diverse Anwendungen und Bastelprojekte eingesetzt werden.

Einfache Anwendung
Die Haken- und Flauschpunkte sind auf der Rückseite mit einer Klebebeschichtung auf einem Pad versehen. Die Klettpunkte werden einfach vom Pad gelöst und auf eine trockene Oberfläche aufgebracht und fest angedrückt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Einlagen pro Packung
64
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Montagepad
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.