Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Weihnachtssortiment
>
Weihnachtsbaum, Baumschmuck
>
Weihnachtsbaum
>
Artikel
Star Trading Narvik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-97448372
Hersteller:
Star Trading
Herst.-Nr.:
606-16
EAN/GTIN:
7391482058485
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Bauart
Montagesatz
Anzahl der Sektionen
3
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe
1250 mm
Höhe
2100 mm
... >
Dekoakzente für Zuhause
>
Urlaubsdekor
>
Künstliche Weihnachtsbäume
Weitere Suchbegriffe:
tannenbaum 210cm
,
christbaum
,
star trading tannenbaum
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,60*
€ 532,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,64*
€ 521,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,51*
€ 493,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen