Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port USB FHD HDMI Kabel KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2-Port USB FHD HDMI Kabel KVM-Switch
ATEN 2-Port USB FHD HDMI Kabel KVM-Switch
ATEN 2-Port USB FHD HDMI Kabel KVM-Switch
ATEN 2-Port USB FHD HDMI Kabel KVM-Switch
ATEN 2-Port USB FHD HDMI Kabel KVM-Switch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7262
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS22HF-AT
EAN/GTIN:
     4710469341304
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM Kabel
KVM
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Verpackungsvolumen
1982.18 cm³
Paketgewicht
360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.5 mm
Tiefe
82.4 mm
Höhe
25.2 mm
Gewicht
260 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.2 m
Fernbedienung Schaltkabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.518 W
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Volumen Hauptkarton
42192.1 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 41,77*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,38*
€ 47,05*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,50*
ab € 37,23*
€ 48,24*
3 Tage
10
pro Stück
€ 10,00*
ab € 38,73*
€ 49,88*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,94*
€ 49,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE8324G3-AX
ab € 728,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.