Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 60100SW Polystyrol Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 60100SW Polystyrol Schwarz
Bene 60100SW Polystyrol Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97470848
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     060100SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Bewährtes Modell in aktuellem Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
255 x 65 x 370 mm
Breite
255 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.