Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 281100BL Präsentations-Mappe PVC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 281100BL Präsentations-Mappe PVC Blau
Bene 281100BL Präsentations-Mappe PVC Blau
Bene 281100BL Präsentations-Mappe PVC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97470854
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     281100BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Besonders fest und hochwertig: für bessere Präsentation von gelochten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
315 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Maximale Kapazität
250 Blätter
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.