Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 281100RT Präsentations-Mappe PVC Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 281100RT Präsentations-Mappe PVC Rot
Bene 281100RT Präsentations-Mappe PVC Rot
Bene 281100RT Präsentations-Mappe PVC Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97473314
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     281100RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Besonders fest und hochwertig: für bessere Präsentation von gelochten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
315 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
PVC
Maximale Kapazität
250 Blätter
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.