Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
Epson TM-L100 (111) Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabelgebunden Ethernet/LAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-97574556
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CJ52111
EAN/GTIN:
8715946700915
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
1600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
epson bondrucker thermo
,
thermodirekt drucker
,
epson thermodirektdrucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 344,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,77*
€ 456,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,06*
€ 454,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,66*
€ 442,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,57*
€ 438,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,55*
€ 410,01
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson C32C891323 Zubehör für die Anbindung von Druckern
Epson
C32C891323
ab € 102,90*
Zubehör
Epson OT-BZ20-634: OPTIONALER EXTERNER SUMMER für T88 und T20
Epson
C32C890634
ab € 28,86*
Zubehör
Epson ReStick Roll paper: MS2142402GO: 58mm x 73m Restick roll
Epson
7107936
ab € 7,88*
Zubehör
Epson Wall Hanging Bracket
Epson
C32C881017
ab € 46,12*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12.7 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 80m, BPA frei
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,11*
Zubehör
USB-Anschlusskabel - 1.8m (A-B Typ),schwarz
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen