Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow GASEB-EU Zubehör für tragbare Power Stations


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow GASEB-EU Zubehör für tragbare Power Stations
EcoFlow GASEB-EU Zubehör für tragbare Power Stations
EcoFlow GASEB-EU Zubehör für tragbare Power Stations
EcoFlow GASEB-EU Zubehör für tragbare Power Stations
EcoFlow GASEB-EU Zubehör für tragbare Power Stations
EcoFlow GASEB-EU Zubehör für tragbare Power Stations
EcoFlow GASEB-EU Zubehör für tragbare Power Stations
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97741910
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     GASEB-EU
EAN/GTIN:
     4897082664932
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
EcoFlow
Kompatibilität
DELTA Pro/Max
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
29300 g
Verpackungsbreite
6800 mm
Verpackungstiefe
3450 mm
Verpackungshöhe
5350 mm
Paketgewicht
34600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,11*
€ 1.256,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,21*
€ 1.247,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,11*
€ 1.215,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,78*
€ 1.187,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,29*
€ 1.147,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.