Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI Kids 11117 Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI Kids 11117 Aufkleber für Kinder
APLI Kids 11117 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97742029
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     11117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
195 mm
Merkmale
Produkttyp
Kids' stickers
Produktfarbe
Silber
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Papier
Anzahl der Seiten
59 Seiten
Entfernbar
Ja
Zertifizierung
EN-71
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
2360 Stück(e)
Aufkleber pro Bogen
59
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
11116
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.