Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI Kids 11116 Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI Kids 11116 Aufkleber für Kinder
APLI Kids 11116 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97742070
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     11116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Kids' stickers
Produktfarbe
Gold
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Papier
Zertifizierung
EN-71
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
2360 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
11117
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.