Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MESHMAG M Zeitschriftenständer Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MESHMAG M Zeitschriftenständer Stahl Silber
Alba MESHMAG M Zeitschriftenständer Stahl Silber
Alba MESHMAG M Zeitschriftenständer Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97744478
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MESHMAG M
EAN/GTIN:
     3129710008995
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Silber
Format
A4
Geeignet für die Aufbewahrung von
Zeitschrift
Anzahl von Fächern
1
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
335 mm
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
430 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
256 mm
Paketgewicht
580 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
MESHMAG N
ab € 8,99*
Sonstiges
Alba
MESHMAG BC
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.