| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-98242940 Herst.-Nr.: HJPRORBLU4 EAN/GTIN: 812887019378 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 145.2 g | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Magnettyp | Neodym | | Treibereinheit | 40 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Musik/Alltag | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Headset-Typ | Binaural | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Steuerung | Tasten | | Faltbar | Ja | | Konzipiert für Kinder | Ja | | Kabelfarbe | Pink | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -42 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |