Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFE6006069016 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LFE6006069016 Kabelrinnen-Zubehör
Hager LFE6006069016 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98262537
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFE6006069016
EAN/GTIN:
     4012740012904
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, endplatte (kabelkanal)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.