| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-98262647 Herst.-Nr.: 10793 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen ganz schön soft und trotzdem hart im Nehmen! Egal ob Tollpatsch oder Outdoorfreak – dank der robusten Anti-Shock-Technologie von unserem BackCase Pankow Soft lebst du nicht in ständiger Angst dein Smartphone zu beschädigen. Hochwertige, leicht zu drückende Buttons sorgen für einen optimalen Druckpunkt und perfekte Haptik. Das Beste: Deine Fingerabdrücke bleiben unsichtbar – und du weißt ja, der Pankower mag es gern clean. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 13 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 1 m | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |