Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 24 189 A K3 LED 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 24 189 A K3 LED 15 W
BEGA 24 189 A K3 LED 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98263208
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     24189AK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
30 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1850 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1.717 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.