Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 016910 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 016910 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz
kwb 016910 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz
kwb 016910 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz
kwb 016910 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz
kwb 016910 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz
kwb 016910 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98272754
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     016910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SCHWERES UNIVERSALMESSER
besonders schwerer Metallkörper mit einem extra scharfem Taschenmesser, einer auswechselbarer Standard Trapezklinge und einem praktischem Metall-Hosenklipp, sicheres Arretieren des offenen und geschlossenen Messers, 165 mm Länge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
165 mm
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Form des Blattes
Absetzpunkt
Anzahl der Klingen
2
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Werkzeuge
2 Werkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.