Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad RF-3808962 Mikrofon Schwarz Mikrofon für Präsentationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad RF-3808962 Mikrofon Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Conrad RF-3808962 Mikrofon Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98272823
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-3808962
EAN/GTIN:
     4016138934274
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
135 mm
Mikrofongewicht
85 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
67 x 60 x 135 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Mikrofon
Typ
Mikrofon für Präsentationen
Mikrofon-Frequenz
50 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.