Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 6-1211 Elektrischer Umwandler 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 6-1211 Elektrischer Umwandler 6 W
Traco Power TMR 6-1211 Elektrischer Umwandler 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98274823
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 6-1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
1200 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.1 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.8 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-077
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.