Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell TIE-Jäger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell TIE-Jäger
Revell TIE-Jäger
Revell TIE-Jäger
Revell TIE-Jäger
Revell TIE-Jäger
Revell TIE-Jäger
Revell TIE-Jäger
Revell TIE-Jäger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98275027
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     01201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Der TIE-Jäger war das unvergessliche Symbol der Imperialen Flotte. Die an Bord von Sternzerstörern Kampfstationen stationierten TIE-Jäger waren einsitzige Schiffe, die für schnelle Luftkämpfe mit X-Flüglern und anderen Sternjägern entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Ausstellungsständer für Modelle
Ja
Montageanweisungen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Raumflugzeug-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:72
Ursprünglicher Modellname
TIE Fighter
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Themenwelt
Star Wars
Empfohlenes Fähigkeitslevel
5
Anzahl Teile
44 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
13 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: sammlermodelle modellbau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.