Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 281100GN Präsentations-Mappe PVC Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 281100GN Präsentations-Mappe PVC Grün
Bene 281100GN Präsentations-Mappe PVC Grün
Bene 281100GN Präsentations-Mappe PVC Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98277252
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     281100 GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter bene a4 pp grün
schnell hefter
Besonders fest und hochwertig: für bessere Präsentation von gelochten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
315 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
PVC
Maximale Kapazität
250 Blätter
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: plastik schnell-hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.