Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPC 030-124 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPC 030-124 Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TPC 030-124 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98277863
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPC 030-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
85-264 V
Ausgangsstrom
1250 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel, Kunststoff
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
DIN-Schienen-Montage
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368308
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.