Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 65-112 Elektrischer Umwandler 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 65-112 Elektrischer Umwandler 65 W
Traco Power TPP 65-112 Elektrischer Umwandler 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98278096
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 65-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
65 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
5420 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.5 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
102.4 mm
Gewicht
216 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.