Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 023306 Teppichmesserklinge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 023306 Teppichmesserklinge
kwb 023306 Teppichmesserklinge
kwb 023306 Teppichmesserklinge
kwb 023306 Teppichmesserklinge
kwb 023306 Teppichmesserklinge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98278739
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     023306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
ERSATZ ABBRECHKLINGEN
in praktischer Sicherheits-Spenderbox, rasiermesserscharfe Ersatzklingen, 3-Facetten-Messerschneide, eisgehärtete Klinge, mit langer Lebensdauer, sehr scharfer Schnitt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Merkmale
Breite
18 mm
Anzahl der Segmente
8
Spender enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.