Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 531825 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 531825 Bohrer Steinbohrer
Fischer 531825 Bohrer Steinbohrer
Fischer 531825 Bohrer Steinbohrer
Fischer 531825 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98280755
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 15/400/450 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 15 mm Durchmesser, 400 mm Bohrwendel, 450 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen "Zerstörungseffekt", welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasen reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Bohrdurchmesser
15 mm
Länge (mm)
450 mm
Arbeitslänge
400 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
531817
ab € 5,46*
Ähnlich
fischer
531818
ab € 5,87*
Ähnlich
fischer
531819
ab € 8,77*
Ähnlich
fischer
531820
ab € 12,97*
Ähnlich
fischer
531821
ab € 28,72*
Ähnlich
fischer
531822
ab € 5,16*
Ähnlich
fischer
531823
ab € 5,77*
Ähnlich
fischer
531824
ab € 6,04*
Ähnlich
fischer
531826
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.