Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 40-221 Elektrischer Umwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 40-221 Elektrischer Umwandler 40 W
Traco Power TPP 40-221 Elektrischer Umwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281255
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 40-221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
40 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
3340 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.5 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
102.4 mm
Gewicht
216 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.