Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach waagerecht S.1 weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach waagerecht S.1 weiß, glänzend
Berker Rahmen mit Beschriftungsfeld 2fach waagerecht S.1 weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281972
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10228912
EAN/GTIN:
     4011334277026
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
S.1
Anzahl der Ausgänge
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
151.5 mm
Höhe
80.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.