Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach S.1 rot, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach S.1 rot, glänzend
Berker Rahmen 5fach S.1 rot, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281980
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10158962
EAN/GTIN:
     4011334284918
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
S.1
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
365 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.