Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen mit Beschriftungsfeld 3fach waagerecht S.1 weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen mit Beschriftungsfeld 3fach waagerecht S.1 weiß, glänzend
Berker Rahmen mit Beschriftungsfeld 3fach waagerecht S.1 weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281996
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10238912
EAN/GTIN:
     4011334277040
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
S.1
Anzahl der Ausgänge
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Höhe
80.5 mm
Weitere Suchbegriffe: berker 3 fach rahmen, abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.