Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Alu
Berker Zentralstück mit TAE-Ausschnitt K.5 Alu
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282533
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10357003
EAN/GTIN:
     4011334377436
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralstück für TAE u. UAE Anschlussdosen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Duroplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
K.5
Buchsen-Typ
TAE
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.