Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach B.7 Edelstahl/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach B.7 Edelstahl/anthrazit
Berker Rahmen 5fach B.7 Edelstahl/anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282563
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10153606
EAN/GTIN:
     4011334385028
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 5fach rahmen
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Edelstahl und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit, Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
B.7
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
374 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.