Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit
Berker Rahmen 5fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282577
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10253606
EAN/GTIN:
     4011334383253
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 5fach rahmen
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Edelstahl und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit, Edelstahl
Material
Metall
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
B.7
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Höhe
95 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.