Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 anthrazit matt
Berker Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282920
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11701606
EAN/GTIN:
     4011334255659
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger Aufnahme 1-fach.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
S.1/B.3/B.7
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11091606
ab € 1,24*
Ähnlich
Berker
11091909
ab € 0,77*
Ähnlich
Berker
11701909
ab € 4,91*
Ähnlich
Berker
11701404
ab € 10,53*
Ähnlich
Berker
11091404
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.